| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-722889 Herst.-Nr.: 81513011 EAN/GTIN: 5059040020788 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 2 Serie = 81 513 Typ = Verteilerendsockel
Auch wenn Druckluft im Allgemeinen als relativ ungefährliche Energiequelle gilt, sollte man stets vorsichtig damit umgehen und sie auf keinen Fall zweckentfremden. Die Endplatte MUSS fest an der DIN-Hutschiene montiert werden, bevor sie mit Druck beaufschlagt wird, um ein Abblasen der Platten zu vermeiden. Endplatte. Verwendet für den Anschluss von Druckluftversorgung und -auslass an der Anschlussplatte (6 mm doppelt und einfach) Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 2 | Serie: | 81 513 | Typ: | Verteilerendsockel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 722889, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Crouzet, 81513011, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 36,92* | € 55,27* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 40,16* | € 60,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|