Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Techniker Werkzeugsatz, Koffer 29-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7227209
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     CM.FC29PF
EAN/GTIN:
     5059040071636
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Set Typ = Techniker
Stückzahl = 29
Lagertyp = Koffer

5 PROTWIST® Schraubendreher mit sandgestrahlten Spitzen; 3 Schlitzschraubendreher: 3,5 x 75 – 4 x 100 – 5,5 x 100; 2 Schraubendreher für POZIDRIV®-Köpfe: PZ1 x 100 – PZ2 x 125; 9 metrische Ring/Maul-Schlüssel (Klemmensatz): 440. 8 -10 -11 -12 -13 -16 -17 -18 -19 mm; 1 Hammer mit Graphitgriff 200C.32; 2 Zangen: Standard-Multigrip-Zange 170A – Seitenschneider 192.16CPE; 1 Bandmaß mit ABS-Gehäuse - 3 m mit Sperre 893.316; 1 Bügelsägebogen 601PB; Innensechskantschlüssel: 9 lange Schraubenschlüssel mit Kugelkopf im kompakten Schutzfutteral: 1,5 -2 -2,5 -3 -4 -5 -6 -8 -10 mm. FACOM 29-teiliger Werkzeugsatz mit Werkzeugkasten. Dieser hochwertige, mehrteilige Bausatz von FACOM bietet die wichtigsten Werkzeuge, die für Reparatur- und Wartungsarbeiten benötigt werden, in einem praktischen Set zur Ausführung einer Reihe von Aufgaben. Dieser Werkzeugsatz ist ein fantastischer Wert für einen erfahrenen und erfahrenen Mechaniker oder Wartung Mann, oder er ist ein idealer erster Kauf für jemand, der in die Mechanik oder Wartung Industrie einsteigt. Eigenschaften und Vorteile:. 29-teiliger Handwerkzeugsatz, der die wichtigsten Werkzeuge für eine Vielzahl von Wartungs-, Konstruktions- oder mechanischen Aufgaben enthält Ein Durable Kit für Multitasking, mit dem Sie in einem professionellen oder Heimwerkerbereich faster arbeiten können Dieses Werkzeugset wird auch in einer praktischen Werkzeugbox geliefert, wodurch dieses Set noch funktioneller wird, indem es sich als tragbarer Werkzeugspeicher verdoppelt Abmessungen des Werkzeugkastens: 490 mm x 220 mm x 350 mm. Anwendungen:. Diese Art von Satz wird gewöhnlich von professionellen Handwerkern, Mechanikern oder denen benutzt, die DIY durchführen möchten. Multitoolsätze können in vielen Situationen und Berufen eingesetzt werden, in denen die Verwendung von Steckschlüsseleinsätzen und Schraubendrehern für die Durchführung e
Weitere Informationen:
Set Typ:
Techniker
Stückzahl:
29
Lagertyp:
Koffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul facom, modul werkzeuge, 7227209, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, Facom, CMFC29PF, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,49*
€ 432,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,32*
€ 429,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,87*
€ 406,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,71*
€ 374,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,31*
€ 354,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1363400
ab € 479,78*
Ähnlich
RS Pro
1363416
ab € 227,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.