Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren T65C Pneumatik Logikmodul ODER-Glied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-722558
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     T65C2800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Wechselventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Logikfunktion = ODER
Serie = T65C
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0.7bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

IMI Norgren
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
ODER
Serie:
T65C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0.7bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Logikventil, Pneumatik Logikelement, Pneumatik-Logikventil, ODER-Ventil, Wechselventile, wechselventile norgren, imi norgren originalteile, 722558, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Logikelemente, Norgren, T65C2800, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Logic Controllers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
295
€ 4,90*
ab € 25,73*
€ 33,54*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,69*
€ 33,58*
3 Tage
17
€ 8,90*
ab € 29,11*
€ 38,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,84*
€ 43,74*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 43,59*
€ 53,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.