Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJT14, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 2.4kΩ ±5% / 0.5W ±200ppm/°C, 1210 (3225M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7219444
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJT14J242U
EAN/GTIN:
     5059039620838
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
smd widerstand
Widerstand = 2.4kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.5W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJT14
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Anti-Pulse Resistor, 1210 Format, ERJ T14 Serie – 5 %. Panasonic ERJ-T14-Dickschicht-Chip-Widerstände mit Anti-Pulse bestehen aus drei Elektrodenschichten und einem Dickschicht-Widerstandselement aus Metallglasur. Die optimierte Abgleichsspezifikationen dieser Chip-Widerstände gewährleisten hohe Pulsmerkmale. Eigenschaften und Vorteile:. Anti-Pulse-Merkmale Hohe 0,5 W Nennleistung Hohe Zuverlässigkeit Sowohl Reflow- als auch Schwalllöten kann verwendet werden. Anwendungsbereich. Diese Chip-Widerstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in Kfz-Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.4kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.5W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJT14
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 7219444, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJT14J242U, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.