Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF 3U Schublade, Stahl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7212825
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20110-056
EAN/GTIN:
     5059040246560
Suchbegriffe:
7212825
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Fachböden für Serverschrank
Typ = Tastaturschubfach
Höheneinheiten HE = 3U
Farbe = Grau
Material = Stahl
Last max. = 15kg

19" Schublade, Gehäuserohr, Frontplatte und Teleskopschienen. Schubladeneinheit. Eine Schubladeneinheit aus 1 mm Stahl mit hellgrauer Lackierung (RAL 7035), geeignet für 19"-Schränke. Maximale Tragfähigkeit: 15 kg Werkstoff: 1 mm dicker Stahl Farbe: Hellgrau (RAL 7035) Teleskopschienen Lieferung fertig montiert RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Typ:
Tastaturschubfach
Höheneinheiten HE:
3U
Farbe:
Grau
Material:
Stahl
Last max.:
15kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,28*
€ 325,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,47*
€ 319,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,15*
€ 309,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,02*
€ 286,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8020276
ab € 333,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.