Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF CompacPRO 19 Zoll Rack Gehäuse 4U Grau, Silber, 471 mm x 511mm x 191,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7212819
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     14575-271
EAN/GTIN:
     5059040274761
Suchbegriffe:
7212819
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Rack-Montagegehäuse
Höheneinheiten HE = 4U
Äußere Tiefe = 511mm
Höhe Außen = 191,6 mm
Breite Außen = 471 mm
Abmessungen Außen = 191.6 x 471 x 511mm
Belüftet = Ja
Farbe = Grau, Silber
Außengehäuse-Material = Aluminium, Aluminium-Strangpressprofil
Serie = CompacPRO

Masse-/Erdungsanschlüsse in Übereinstimmung mit: DIN EN 50178/ VDE 0160, DIN EN 60950/ VDE 0805, DIN EN 61010-1/ VDE 0411 Teil 1, DIN EN 61010-1A2/ VDE 0411 Teil 1/A12. 19-Zoll-Tischgehäuse CompacPRO. Das CompacPRO von Schroff ist ein kostengünstiges, robustes Tischgehäuse für 19-Zoll-Komponenten oder einzelne elektronische Baugruppen. Eigenschaften und Vorteile. • Vorder- und Rückseite identisch, tiefensymmetrischer Aufbau • Sehr robust dank Druckgußrahmen (Vorderseite/Rückseite) • Seitenverkleidung mit integrierter Griff-Funktion • Zur Rückwandmontage mit Isolierstreifen • Lüftungsschlitze in Grundplatte und Rückwand • IP20 gemäß IEC 60529 • RoHS-konform. Inhalt des Kits. • 2 x Seitenverkleidung, Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet, RAL 7016 • 2 x Rahmen, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, RAL 7016 • 1 x Abdeckplatte, 1,5 mm Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9006, mit Masse-/Erdungsanschlussfahne • 1 x Grundplatte mit 4 Reihen Lüftungsschlitzen, 1,5 mm Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9006, mit Masse-/Erdungsanschlussfahne • 4 x rutschfester Gehäusefuß, Polycarbonat, schwarz • 8 x Befestigungsadapter für Abdeckplatte, vormontiert Montagesatz, ermöglicht außerdem die Montage von einer Frontplatte mit voller Breite, zwei Deckelhalterungen oder einer Rückseite
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
4U
Äußere Tiefe:
511mm
Höhe Außen:
191,6 mm
Breite Außen:
471 mm
Abmessungen Außen:
191.6 x 471 x 511mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Grau, Silber
Außengehäuse-Material:
Aluminium, Aluminium-Strangpressprofil
Serie:
CompacPRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,06*
€ 392,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,84*
€ 392,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,87*
€ 378,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,10*
€ 348,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,09*
€ 320,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30823272
ab € 31,99*
Zubehör
Schroff
30823518
ab € 24,97*
Zubehör
nVent Schroff
24575-801
ab € 4,36*
Zubehör
nVent Schroff
24575-178
ab € 44,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.