Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF CompacPRO 19 Zoll Rack Gehäuse 3U Grau, Silber, 257 mm x 271mm x 147,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7212796
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     14575-123
EAN/GTIN:
     5060641249928
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
tischgehäuse
Höheneinheiten HE = 3U
Äußere Tiefe = 271mm
Höhe Außen = 147,1 mm
Breite Außen = 257 mm
Abmessungen Außen = 147.1 x 257 x 271mm
Belüftet = Ja
Farbe = Grau, Silber
Außengehäuse-Material = Aluminium, Aluminium-Strangpressprofil
Serie = CompacPRO

Masse-/Erdungsanschlüsse in Übereinstimmung mit: DIN EN 50178/ VDE 0160, DIN EN 60950/ VDE 0805, DIN EN 61010-1/ VDE 0411 Teil 1, DIN EN 61010-1A2/ VDE 0411 Teil 1/A12. 19-Zoll-Tischgehäuse CompacPRO. Das CompacPRO von Schroff ist ein kostengünstiges, robustes Tischgehäuse für 19-Zoll-Komponenten oder einzelne elektronische Baugruppen. Eigenschaften und Vorteile. • Vorder- und Rückseite identisch, tiefensymmetrischer Aufbau • Sehr robust dank Druckgußrahmen (Vorderseite/Rückseite) • Seitenverkleidung mit integrierter Griff-Funktion • Zur Rückwandmontage mit Isolierstreifen • Lüftungsschlitze in Grundplatte und Rückwand • IP20 gemäß IEC 60529 • RoHS-konform. Inhalt des Kits. • 2 x Seitenverkleidung, Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet, RAL 7016 • 2 x Rahmen, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, RAL 7016 • 1 x Abdeckplatte, 1,5 mm Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9006, mit Masse-/Erdungsanschlussfahne • 1 x Grundplatte mit 4 Reihen Lüftungsschlitzen, 1,5 mm Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9006, mit Masse-/Erdungsanschlussfahne • 4 x rutschfester Gehäusefuß, Polycarbonat, schwarz • 8 x Befestigungsadapter für Abdeckplatte, vormontiert Montagesatz, ermöglicht außerdem die Montage von einer Frontplatte mit voller Breite, zwei Deckelhalterungen oder einer Rückseite
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
3U
Äußere Tiefe:
271mm
Höhe Außen:
147,1 mm
Breite Außen:
257 mm
Abmessungen Außen:
147.1 x 257 x 271mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Grau, Silber
Außengehäuse-Material:
Aluminium, Aluminium-Strangpressprofil
Serie:
CompacPRO
Weitere Suchbegriffe: 7212796, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagegehäuse, nVent SCHROFF, 14575123, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Rackmount Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30823257
ab € 14,79*
Zubehör
nVent Schroff
30823-021
ab € 10,09*
Zubehör
nVent Schroff
24575-801
ab € 4,36*
Zubehör
nVent Schroff
24575-119
ab € 10,05*
Zubehör
nVent Schroff
24575-138
ab € 42,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.