Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Comptec 19 Zoll Rack Gehäuse 12U Grau, Weiß, 520 mm x 600mm x 553 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7212702
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     10225-696
EAN/GTIN:
     5059040274549
Suchbegriffe:
7212702
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Rack-Montagegehäuse
Höheneinheiten HE = 12U
Äußere Tiefe = 600mm
Höhe Außen = 553 mm
Breite Außen = 520 mm
Abmessungen Außen = 553 x 520 x 600mm
Belüftet = Ja
Farbe = Grau, Weiß
Außengehäuse-Material = Aluminium
Serie = Comptec

Innere Abmessungen gemäß IEC 60297-2. Schutzart IP20 gemäß IEC/EN 60529. Erdungsanschlüsse gemäß DIN EN 50178/VDE 0160; DIN EN 60950/VDE 0805; DIN EN 61010 Teil 1/VDE 0411 Teil 1. Erdungskit und Klappgriffe müssen separat bestellt werden. Comptec 19" Tischgehäuse. Abnehmbare obere Abdeckung Gehäuse mit 6, 7 und 9 HE haben unterschiedlich konstruierte Seitenverkleidungen, um schwerere Geräte aufnehmen zu können Gehäusegriffe können durch Klappgriffe ersetzt werden, 50 kg Tragfähigkeit (nur 6, 7, 9 HE) Anstelle der herkömmlichen rutschfesten Füße in Anthrazitgrau (RAL 7016) können Klappfüße montiert werden Front-/Hinterrahmen und Seitenverkleidungen Anthrazitgrau (RAL 7016), Abdeckung und Rückwände aus weißem Aluminium (RAL 9006) Breite 84 HP RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
12U
Äußere Tiefe:
600mm
Höhe Außen:
553 mm
Breite Außen:
520 mm
Abmessungen Außen:
553 x 520 x 600mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Grau, Weiß
Außengehäuse-Material:
Aluminium
Serie:
Comptec
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 550,40*
€ 637,60*
Frei Haus
ab € 607,76*
€ 699,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 836,04*
€ 968,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,31*
€ 1.152,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,91*
€ 1.136,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,57*
€ 1.093,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,37*
€ 1.025,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,04*
€ 994,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30225-092
ab € 7,60*
Zubehör
Schroff
10603-001
ab € 3,39*
Zubehör
Schroff
10603-002
ab € 5,36*
Zubehör
nVent Schroff
21100-448
ab € 7,56*
Zubehör
nVent Schroff
20225-439
ab € 42,18*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 4,76*
Zubehör
Schroff
21100347
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.