Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex SPOX Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 10-polig / 1-reihig, Raster 2.5mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7206703
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     9999-0994
EAN/GTIN:
     5059039352074
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste
Serie = SPOX
Raster = 2.5mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Seriennummer = 5267A
Betriebsspannung = 250,0 V

Ummantelte 2,50-mm-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie SPOX von Molex - Serie 5267 und Serie 5268. Die Serien 5267 und 5268 der Serie SPOX sind ummantelte Leiterplatten-Stiftleisten mit einem 2,50-mm-Rastermaß und niedriger Bauhöhe. Diese 2,50-mm-SPOX-Stiftleisten verfügen über Ausrichtungsfunktionen, um Fehlsteckung zu verhindern, weiterhin über eine kraftschlüssige Verriegelung für sicher passende Steckanschlüsse. Teilenummern 99-99-0XXX verfügen über Quetsch-Leiterplatten-Lötfahnen für eine sichere Verbindung mit der Leiterplatte. Diese 2,50-mm-SPOX-Leiterplatten-Stiftleisten sind erhältlich als vertikale oder rechtwinklige Befestigung, passend für die Crimp-Gehäuse der Serie SPOX mit der Seriennummer 5264. Eigenschaften und Vorteile. • Bauweise mit niedriger Bauhöhe und Ummantelung • Ausrichtung, um Fehlsteckung zu verhindern • Kraftschlüssige Verriegelung für sicher passende Steckanschlüsse • Versionen mit gequetschten Lötfahnen für sicheren Halt auf der Leiterplatte. Informationen zur Produktanwendung. Diese 2,50-mm-SPOX-Steckverbinder sind für den Einsatz im Kfz-Bereich, in der Unterhaltungselektronik, Datenübertragung, Industrie, Medizin, Netzwerk- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Serie:
SPOX
Raster:
2.5mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Seriennummer:
5267A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 7206703, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 99990994, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
50375103
ab € 0,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.