| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7205268 Herst.-Nr.: HSA5047RJ EAN/GTIN: 5059040570368 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 47Ω Leistung = 50W Serie = HSA50 Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse Toleranz = ±5% Technologie = Wickel Anschlussart = Lötöse Temperaturkoeffizient min. = -50ppm/°C Temperaturkoeffizient max. = +50ppm/°C
50 W Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, HSA Serie. Vielseitiger und zuverlässiger feststehender Hochleistungswiderstand in Aluminiumgehäuse mit einem Drahtwiderstandselement. Anwendungen für diesen Widerstand:. Bremswiderstand Ausgleichwiderstand Laden und Entladen des Kondensators Überspannungsschutz Filter Allgemeiner Einsatz in elektrischen Maschinen Weitere Informationen: | | Widerstand: | 47Ω | Leistung: | 50W | Serie: | HSA50 | Gehäuse-Form: | Aluminiumgehäuse | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Wickel | Anschlussart: | Lötöse | Temperaturkoeffizient min.: | -50ppm/°C | Temperaturkoeffizient max.: | +50ppm/°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, 7205268, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, HSA5047RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 2,55* | € 7,28* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,30* | € 10,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|