Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HSA50 Wickel Lastwiderstand 500mΩ ±5% / 50W, Alu Gehäuse Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7205189
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HSA50R50J
EAN/GTIN:
     5059040506121
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
Widerstand = 500mΩ
Leistung = 50W
Serie = HSA50
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Lötöse
Temperaturkoeffizient min. = -50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +50ppm/°C

50 W Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, HSA Serie. Vielseitiger und zuverlässiger feststehender Hochleistungswiderstand in Aluminiumgehäuse mit einem Drahtwiderstandselement. Anwendungen für diesen Widerstand:. Bremswiderstand Ausgleichwiderstand Laden und Entladen des Kondensators Überspannungsschutz Filter Allgemeiner Einsatz in elektrischen Maschinen
Weitere Informationen:
Widerstand:
500mΩ
Leistung:
50W
Serie:
HSA50
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Lötöse
Temperaturkoeffizient min.:
-50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+50ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 7205189, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, HSA50R50J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
€ 14,99*
ab € 2,54*
€ 7,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,59*
€ 8,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580948
ab € 19,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.