| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7205145 Herst.-Nr.: HSA254K7J EAN/GTIN: 5059040504592 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 4.7kΩ Leistung = 25W Serie = HSA25 Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse Toleranz = ±5% Technologie = Wickel Anschlussart = Lötöse Temperaturkoeffizient min. = -30ppm/°C Temperaturkoeffizient max. = +30ppm/°C
25-W-Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, HSA-Serie. Vielseitiger und zuverlässiger feststehender Hochleistungswiderstand in Aluminiumgehäuse mit einem Drahtwiderstandselement. Anwendungen für diesen Widerstand:. Bremswiderstand Ausgleichwiderstand Laden und Entladen des Kondensators Überspannungsschutz Filter Allgemeiner Einsatz in elektrischen Maschinen Weitere Informationen: | | Widerstand: | 4.7kΩ | Leistung: | 25W | Serie: | HSA25 | Gehäuse-Form: | Aluminiumgehäuse | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Wickel | Anschlussart: | Lötöse | Temperaturkoeffizient min.: | -30ppm/°C | Temperaturkoeffizient max.: | +30ppm/°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7205145, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, HSA254K7J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors |
| | |
| |