Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CRM Dickschicht SMD-Widerstand 200Ω ±5% / 2W ±200ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7203237
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM2512-JW-201ELF
EAN/GTIN:
     5059043048567
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Widerstand = 200Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 2W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = CRM
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie CRM, Format 2512, impulsbeständig. Bourns Serie CRM2512 Dickschicht-Leitungswiderstände für 2 W in einem 2512-Standardchipformat. Dank des besonders großen Widerstandsbereichs ist die Serie CRM2512 geeignet für verschiedene Anwendungen in Stromversorgungskreisen einschließlich Stromerfassung und Einschaltstrombegrenzung. Dickschichttechnologie Nennleistung bei 70 °C: 2 W Anwendung: Stromerfassung und Einschaltstrombegrenzung
Weitere Informationen:
Widerstand:
200Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
2W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
CRM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, bourns leistungswiderstand, leistungswiderstand, leistungswiderstand 2w, 7203237, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CRM2512JW201ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,091*
€ 0,1155*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,0812*
€ 0,1338*
2 Tage
80
10
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,479*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1338*
€ 0,1592
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1183*
€ 0,1408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1134*
€ 0,1349
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1028*
€ 0,1223
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,116
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,669* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CRM2512AJW-201ELF
ab € 0,111*
Ähnlich
Bourns
CRM2512AJW-201ELF
ab € 0,164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.