| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7201528 Herst.-Nr.: 2-1827864-2 EAN/GTIN: 5059040573482 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.5mm Gender = Buchse Serie = Dynamic 1000 Gehäuseausrichtung = Gerade Länge = 7.6mm Breite = 12.45mm Gehäusematerial = PET
Steckdosengehäuse der TE Connectivity-Serie Dynamic 1200. Die Steckdosengehäuse der Serie Dynamic D-1200 gehören zum Steckverbindersystem der Serie Dynamic D-1000, der kleinste Signalsteckverbinder der Steckverbinder-Serie von Dynamic. Durch die kompakte Bauweise der Serie Dynamic D-1000 sind diese für den Einsatz in Anwendungen geeignet, bei denen Platz in miniaturisierten Geräteanwendungen gespart werden muss. Diese Steckdosengehäuse der Serie Dynamic D-1200 mit 2,5-mm-Rastermaß und Gehäuselanzenstruktur zur Bruchprävention von Kontaktlanzen bei der Handhabung von Anschlussklemmen. Die Gehäusekonstruktion umfasst eine Verriegelung und Codierung für genaues und sicheres Stecken. Diese Gehäuse sind außerdem farbcodiert und mit der Stromkreiszahl zur richtigen Erkennung beim Stecken und Verdrahten gekennzeichnet. Die Buchsenkontakte für diese Steckdosengehäuse der Serie Dynamic D-1200 müssen separat erworben werden; siehe Bestellnummer ; 706-0416 706-0416 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.5mm | Gender: | Buchse | Serie: | Dynamic 1000 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Länge: | 7.6mm | Breite: | 12.45mm | Gehäusematerial: | PET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder dynamic, 7201528, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 218278642, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| |