Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Dynamic 1000 Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 30-polig / 2-reihig Gerade für Kabel-Platinen-Verbinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7201516
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1827863-5
EAN/GTIN:
     5059040567054
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 30
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Serie = Dynamic 1000
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 32.6mm
Breite = 12.45mm
Gehäusematerial = PET

. Steckdosengehäuse der TE Connectivity-Serie Dynamic 1100. Die Kabel/Platine-Steckdosengehäuse der Serie Dynamic D-1100 gehören zum Steckverbindersystem der Serie Dynamic D-1000, der kleinste Signalsteckverbinder der Steckverbinder-Serie von Dynamic. Durch die kompakte Bauweise der Serie Dynamic D-1000 sind diese für den Einsatz in Anwendungen geeignet, bei denen Platz in miniaturisierten Geräteanwendungen gespart werden muss. Diese Steckdosengehäuse der Serie Dynamic D-1100 mit 2-mm-Rastermaß und Gehäuselanzenstruktur zur Bruchprävention von Kontaktlanzen bei der Handhabung von Anschlussklemmen. Die Gehäusekonstruktion umfasst eine Verriegelung und Codierung für genaues und sicheres Stecken. Diese Gehäuse sind außerdem farbcodiert und mit der Stromkreiszahl zur richtigen Erkennung beim Stecken und Verdrahten gekennzeichnet. Die Buchsenkontakte für diese Kabel/Platine-Steckdosengehäuse der Serie Dynamic D-1100 müssen separat erworben werden; siehe Bestellnummer ; 706-0416 706-0416
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
30
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Serie:
Dynamic 1000
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
32.6mm
Breite:
12.45mm
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder dynamic, 7201516, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 118278635, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.