Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP CT Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Buchse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7201326
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     175778-4
EAN/GTIN:
     5059040353039
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
amp steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AMP CT
Zur Verwendung mit = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 10mm
Breite = 4.6mm
Gehäusematerial = Nylon

Buchsengehäuse TE Connectivity, 2 mm – Serie CT. Buchsengehäuse, 2 mm, Serie CT, aus V-0 Nylon 66 gemäß UL94 für Kabel-Platine- und Kabel-Tafel-Anwendungen. Für geeignete Kontakte für diese 2 mm-Buchsengehäuse Serie CT siehe Best.-Nr. ; 683-1279 683-1279 .
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AMP CT
Zur Verwendung mit:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
10mm
Breite:
4.6mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 7201326, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 1757784, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-175102-1
ab € 0,0183*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.