| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7198725 Herst.-Nr.: 1473149-4 EAN/GTIN: 5060641249638 |
| |
|
| | |
| Typ des Speichersteckplatzes = DIMM Sockel Gehäuseausrichtung = gewinkelt Kontaktmaterial = Kupferlegierung Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel Anzahl der Kontakte = 200 Raster = 0.6mm Montagetyp = SMD Anschlussart = Löten Gehäusematerial = Thermoplast SDRAM Typ = DDR2 Betriebsspannung = 1,8 V
DDR SO DIMM-Speichersockel, 0,6 mm, TE Connectivity. Speichersockel zur Bereitstellung einer zuverlässigen Verbindung mit SGRAM JEDEC SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) mit einer DDR1- oder DDR2-Datenrate. Diese SO-DIMM Speichersockel bieten eine mechanische Spannungseingabe in im Standardformat und rückwärts (Teilenummer 1473149-4). Cam-In-Modulbelastung sorgt für ein leichtes Einsetzen des Speichermoduls, und Auswurfhebel sorgen für einen sicheren Halt des Moduls und ermöglichen eine einfache Freigabe. Zur sicheren Verbindung mit der Leiterplatte stehen Lötstifte zur Verfügung. Diese SO DIMM-Speichersockel besitzen ein Standardprofil, mit Ausnahme der Teilenummern 1612618-C, die besonders hoch sind. Eigenschaften und Vorteile. Verriegelungen für eine sichere Verbindung zum Speichermodul Mechanische Spannungseingabe Cam-In-Modulbelastung Lötstifte für eine sichere Verbindung zur Leiterplatte. Anwendungsbereich. Diese DDR SO-DIMM-Speichersockel bieten eine zuverlässige Verbindung mit Standard- und kundenspezifischen Speichermodulen in einer Vielzahl von Anwendungen. Anwendungen umfassen Notebook-PCs, Drucker, Server, Arbeitsstationen, Speicher- und verschiedene Kommunikations-Speicheranwendungen. Weitere Informationen: | | Typ des Speichersteckplatzes: | DIMM Sockel | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel | Anzahl der Kontakte: | 200 | Raster: | 0.6mm | Montagetyp: | SMD | Anschlussart: | Löten | Gehäusematerial: | Thermoplast | SDRAM Typ: | DDR2 | Betriebsspannung: | 1,8 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7198725, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, DIMM/SIMM Sockel, TE Connectivity, 14731494, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Sockets |
| | |
| |