Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyco Healthline RapidNet Kassette 12 Port LC - LC Multimode Duplex OM3 B. 109.6mm H. 27.7mm L. 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7190848
Hersteller:
     Polyco Healthline
Herst.-Nr.:
     RNFTD24-LCLCM3-10.0M
EAN/GTIN:
     5059039185108
Suchbegriffe:
7190848
Computertechnik und Peripheriegerät...
Netzwerke und WLAN
Lichtwellenleiter Patchfeldzubehör
Zubehörtyp = Kassette
Anschlusstyp = LC - LC
Fasertyp = OM3
Anzahl der Anschlüsse = 12
Simplex / Duplex = Duplex
Single / Multimode = Multimode
Abmessungen = 165 x 109.6 x 27.7mm
Höhe = 27.7mm
Länge = 165mm
Breite = 109.6mm
Serie = RapidNet

RapidNet Glasfaser LC Multimode-Kabelbaum. Die RapidNet Glasfaser ist vorangeschlossen und bietet LC-Konnektivität mit Multimode-Kabel. Jede Kassette passt in die RapidNet-Felder, die bis zu 4 Kassetten in einer horizontalen Einheit aufnehmen, wodurch sich in 1HE maximal 96 Glasfaseranschlüsse unterbringen lassen. Einsparung von bis zu 95 % bei der Installation vor Ort Garantiert hochqualitativer Voranschluss Saubere Installation bei minimaler Unterbrechung Unterstützt derzeitige Standardformate von OM1, OM2, OM3 und OM4 Vollständig vorgeprüft und vorangeschlossen
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kassette
Anschlusstyp:
LC - LC
Fasertyp:
OM3
Anzahl der Anschlüsse:
12
Simplex / Duplex:
Duplex
Single / Multimode:
Multimode
Abmessungen:
165 x 109.6 x 27.7mm
Höhe:
27.7mm
Länge:
165mm
Breite:
109.6mm
Serie:
RapidNet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.046,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,99*
€ 1.420,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,40*
€ 1.395,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,74*
€ 1.349,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,05*
€ 1.272,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,59*
€ 1.245,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polyco Healthline
851-16095 719-0719-GY
ab € 16,01*
Zubehör
Polyco Healthline
RJ45NGB-2.0MSLD/GY
ab € 19,08*
Zubehör
Polyco Healthline
851-16096 719-0721-GY
ab € 15,43*
Zubehör
Polyco Healthline
RNA6UXX-PA1URS-XX.XX
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.