Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MATE-N-LOK IDC-Steckverbinder Stecker, gewinkelt, 4-polig / 1-reihig, Raster 5.08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7190163
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     770156-3
EAN/GTIN:
     5059040565968
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Stecker
Raster = 5.08mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 13A
Kontaktbeschichtung = Zinn
Serie = MATE-N-LOK
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = 85.0°C
Betriebsspannung = 250,0 V ac
Gehäusematerial = Nylon

Kommerzielle Mate-N-Lok Schneidklemm-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Stecker
Raster:
5.08mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
13A
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Serie:
MATE-N-LOK
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
85.0°C
Betriebsspannung:
250,0 V ac
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: mate-n-lok-steckverbinder 4pol, idc steckverbinder, leiterplattensteckverbinder 4-pol, 7190163, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 7701563, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,72*
1 Tag
1074
€ 14,99*
ab € 0,639*
€ 1,577*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58074-1
ab € 158,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.