Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7190116
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-103635-1
EAN/GTIN:
     5059040506299
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
Serie = AMPMODU MTE
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.0A

Leiterplatten-Stiftleisten mit Verriegelung, 2,54 mm, Serie AMPMODU MTE, TE Connectivity. Rechtwinklige Leiterplatten-Stiftleisten der Serie AMPMODU MTE für den Einsatz mit MTE-IDC-Buchsensteckverbindern zum schnellen Anschluss von Drähten in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Stiftleisten der Serie AMPMODU MTE sind durchgehend stapelbar und verfügen über ein integriertes Rastsystem, das für eine sichere Steckverbindung mit dem IDC-Buchsensteckverbinder sorgt. Ausführungen dieser Leiterplatten-Stiftleisten der Serie AMPMODU MTE sind mit Niederhaltevorrichtungen für eine sichere Verbindung mit der Leiterplatte verfügbar. Eigenschaften und Vorteile. • Ermöglichen kostensparenden schnellen Anschluss von Drähten bei Verwendung mit Schneidklemm-Steckverbindern • Hintereinander stapelbar • Integrierter Rastmechanismus für sicher passende Steckanschlüsse • Ausführungen mit Niederhaltevorrichtungen für sicheren Halt auf der Leiterplatte verfügbar. Anwendungsbereich. Diese Leiterplatten-Stiftleisten der Serie AMPMODU MTE eignen sich für den schnellen Anschluss von Drähten bei einer Vielzahl elektronischer Geräte. Zum Anwendungsbereich gehören Computer, Telekommunikation, Kopierer, gewerbliche Druckereien, Haushaltsgeräte, Messgeräte und Messeinrichtungen, medizintechnische Geräte und Fahrzeugsteuerungen.
Weitere Informationen:
Serie:
AMPMODU MTE
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.0A
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, te connectivity stiftleiste, 7190116, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 51036351, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,27*
1 Tag
3515
€ 14,99*
ab € 0,486*
€ 1,498*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
103648-1
ab € 0,609*
Zubehör
TE Connectivity
5-103960-1
ab € 15,55*
Zubehör
TE Connectivity
5-103957-1
ab € 0,548*
Zubehör
TE Connectivity
5-103956-1
ab € 0,47*
Zubehör
TE Connectivity
104257-1
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.