Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU MTE Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 6-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7189683
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-104363-5
EAN/GTIN:
     5059040569584
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Serie = AMPMODU MTE
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 3.0A

TE Connectivity AMPMODU MTE Leiterplatten-Stiftleiste, polarisiert/rastend, 2,54 mm. AMPMODU MTE Leiterplatten-Stiftleisten für den Einsatz mit MTE IDC Buchsensteckverbindern für schnellen Anschluss von Drähten in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese AMPMODU MTE Stiftleisten sind durchgehend stapelbar und verfügen über Polarisierungsmerkmale, um Fehlsteckung zu verhindern. Ein integriertes Verriegelungssystem sorgt für eine sichere Steckverbindung zwischen der Stiftleiste und der IDC-Buchse. Ausführungen dieser AMPMODU Leiterplatten-Stiftleisten sind mit gestanzten Lötfahnen für sicheren Halt auf der Leiterplatte erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Ermöglichen kostensparenden schnellen Anschluss von Drähten bei Verwendung mit Schneidklemm-Steckverbindern Hintereinander stapelbar Ausrichtung, um Fehlsteckung zu verhindern Integrierter Rastmechanismus für sichere Steckverbindung Versionen mit gestanzten Lötfahnen für sicheren Halt auf der Leiterplatte. Anwendungsbereich. Diese AMPMODU MTE Leiterplatten-Stiftleisten sind für schnelles Anschließen von Drähten in einer Vielzahl von elektronischen Geräten geeignet. Anwendungen umfassen Computer, Telekommunikation, Kopierer, gewerbliche Druckmaschinen, Geräte, Messtechnik und Messeinrichtungen, medizintechnische Geräte und Fahrzeugsteuerungen
Weitere Informationen:
Serie:
AMPMODU MTE
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
3.0A
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 1-reihig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 6 polig, 7189683, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 51043635, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,41*
€ 2,21*
1 Tag
50
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 2,31*
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 3,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5-103956-5
ab € 1,55*
Zubehör
TE Connectivity
104257-7
ab € 0,448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.