Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
TE Connectivity DG STRATO-THERM Ringkabelschuh, Unisoliert, max. 2.6mm², M4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7187410
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
322374
EAN/GTIN:
5059040501959
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Serie = DG STRATO-THERM
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Bolzengröße = M4
Kontaktbeschichtung = Nickel
Gesamtlänge = 20.6mm
Geeignete Handcrimpzange siehe Best.-Nr. ; 162-3159 162-3159. TE Connectivity DIAMOND GRIP STRATO-THERM Ringzungen-Crimp-Anschlussklemmen, wärmebeständig. Wärmebeständige Ringzungen-Crimpanschlussklemmen DIAMOND GRIP STRATO-THERM mit Isolationsunterstützung für den Einsatz in Bereichen, in denen die Betriebstemperaturen den Einsatz herkömmlich isolierter Crimpanschlussklemmen verhindern. Die wärmebeständigen Ringzungen-Crimpanschlussklemmen der Serie DIAMOND GRIP STRATO-THERM bestehen aus vernickeltem Elektrolytkupfer mit vernickelter und versilberter Hülse und wurden für den Anschluss von massiven Leitern und/oder Litzen entwickelt. Wenn die Anschlussklemme gecrimpt wird, wird der Draht innen in die Kerbverzahnungen oder die Vertiefungen des Rundzylinders gezwungen, um die elektrische Kontaktfläche nach dem Crimpen zu maximieren. Die maximale Betriebstemperatur der wärmebeständigen Ringzungen-Crimpanschlussklemmen der Serie DIAMOND GRIP STRATO-THERM beträgt 343 °C (650 °F).
Weitere Informationen:
Serie:
DG STRATO-THERM
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße mm2:
1mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Bolzengröße:
M4
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Gesamtlänge:
20.6mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
7187410
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Ringkabelschuhe
,
TE Connectivity
,
322374
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity CERTI-CRIMP Hand Crimpzange, 1.2 → 2mm² / 16 → 14AWG für STRATO-THERM-Klemmen, 279,4 mm
TE Connectivity
46988
€ 1.167,52*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.