Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP Superseal 1.5 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, Raster 6mm, 2-polig / 1-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMP Superseal 1.5 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, Raster 6mm, 2-polig / 1-reihig
Artikel-Nr.:
     108EL-7187319
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282104-2
EAN/GTIN:
     5059040505261
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 2 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AMP Superseal 1.5
Breite = 19.8mm
Gehäusematerial = PA

Kontakte der Serie SUPERSEAL 1.5 siehe ; 314-1334 314-1334 , und weiteres Sortiment. Crimpwerkzeug siehe ; 314-1362 314-1362 , und Ausziehwerkzeug für zusätzliche Arretierung siehe ; 368-4516 368-4516. Geeignete Buchsengehäuse siehe ; 314-1277 314-1277 und die zugehörigen Serien. Serie Superseal 1.5 von TE Connectivity, Steckverbindergehäuse – AMP Superseal 1.5. In unserem Sortiment von TE Connectivity gehören Leiterplatten-Steckverbindergehäuse zur Serie Superseal 1.5. Zu den typischen Anwendungen für diese Art von Gehäuse gehört die Bereitstellung einer Buchse für Steckverbinder bei Montage auf einer Leiterplatte. Hierbei handelt es sich um wesentliche Komponenten, die Schutz für den beherbergten Anschluss bieten.. Eigenschaften und Vorteile. Besteht aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid 6.6 1–6 Stellungen Steckergehäuse für Buchsenkontakte, Kappengehäuse und Ausführungen mit Laschenkontakt Vormontierte zusätzliche Arretierung Silikondichtungen Tafel- oder Kabelmontage Temperaturbereich der Serie Superseal mit 1,5 mm Rastermaß: –40 bis +125 °C Geeignet für Antrieb, Sicherheit sowie Karosserie- und Chassissysteme Spannungsfestigkeit 1500 V eff
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AMP Superseal 1.5
Breite:
19.8mm
Gehäusematerial:
PA
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse tyco amp, 7187319, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 2821042, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 0,85*
1 Tag
1486
10
€ 14,99*
ab € 0,335*
€ 0,929*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.