Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7187208
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5787745-2
EAN/GTIN:
     5059040499171
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Gender = Buchse
USB Typ = A
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 2
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

USB-Steckverbinder TE Connectivity. Te Connectivity bietet Ihnen eine Reihe hochwertiger USB 2.0-Steckverbinder mit Metallgehäuse. Diese USB-Steckverbinder bestehen aus glasfaserverstärktem Thermoplast. Sie sind kompakt und robust und passen für die meisten Anwendungen. Der 292303-7 USB verfügt außerdem über eine Platinenverriegelung zur Unterstützung der Leiterplattenmontage für eine einfachere Installation. Eigenschaften und Vorteile:. • USB 2.0 für bis zu 480 Mbit/s Hochgeschwindigkeitsübertragung • Integrierter Verriegelungsmechanismus sorgt für hervorragende Verriegelungsfestigkeit • rechtwinklige Ausrichtung • Plug-and-Play-Fähigkeit • 40 N Haltekraft • Schutzart IP20. Anwendungen:. • Vision • Mensch-Maschine-Schnittstelle • Drucker • Barcode-Lesegeräte • Massenspeicher
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
A
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 7187208, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 57877452, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
€ 14,99*
ab € 1,60*
€ 3,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,34*
€ 3,99*
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 5,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,79*
Zubehör
TE Connectivity
1487587-1
ab € 7,25*
Zubehör
TE Connectivity
1487588-1
ab € 6,63*
Zubehör
TE Connectivity
1487588-2
ab € 5,83*
Zubehör
TE Connectivity
1496476-1
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.