Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HDF-20 Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 37-polig / Raster 2.76mm, Kabelmontage IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7183950
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658610-1
EAN/GTIN:
     5059040483996
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.76mm
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1.25A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 69.39mm
Breite = 18.61mm
Tiefe = 12.59mm
Serie = Amplimite HDF-20
Betriebstemperatur max. = +105°C

Best.-Nr. ; 798-1515 798-1515 (9-polige Buchse) besitzt #4-40-Befestigungselemente mit blauer Farbcodierung. Flache IDC-D-Sub-Steckverbinder Serie AMPLIMITE HDF-20 mit Metallgehäuse. Flache IDC-D-Sub-Steckverbinder der Serie AMPLIMITE HDF-20 mit Metallgehäuse für Flachbandkabel. Die IDC-D-Sub-Steckverbinder für Flachbandkabel der Serie AMPLIMITE HDF-20 haben vormontierte Gehäuse aus schwarzem Thermoplast gemäß 94V-0 und Abdeckungen mit Vordergehäuse aus verzinntem Stahl, und sie sind vorbestückt mit zweifach beschichteten Kontakten aus Phosphorbronze für Volldraht- und Litzenleiter in 28 AWG und 26 AWG in Flachbandkabeln mit Rundleitern auf einem Rastermaß von 1,27 mm. Teilenummern 1658613-x und 1658612-x haben Standard-Montagebohrungen. Teilenummern 1658608-x , 165861-x , 1658607-1 und 1658606-1 haben 4-40-Gewindeeinsätze aus Messing. Die D-Sub-Steckverbinder für Flachbandkabel der Serie AMPLIMITE HDF-20 passen für die D-Sub-Steckverbinder der Serie HD-20 für Leiterplattenmontage, HDP und HDE (nur Größen 1–4). Optionale Zugentlastung siehe Best.-Nr. ; 409-3387 409-3387 und ; 409-3422 409-3422 (typisch). Schraubverriegelungen und Schrauben siehe Best.-Nr. ; 680-9358 680-9358 , ; 717-4473 717-4473 und ; 680-9351 680-9351 (typisch). Kabelbefestigung flach, schwarzes Metallgehäuse ICD-Steckverbinder und Steckbuchsen Typ D Montagewerkzeug Bestell-Nr. ; 301-8177 301-8177 und die Crimpeinsätze für Stecker und Buchsen Bestell-Nr. ; 409-3438 409-3438 und ; 409-3444 409-3444 verwenden. Siehe auch Zubehör, normalerweise Best.-Nr. ; 450-9258 450-9258
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.76mm
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1.25A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
69.39mm
Breite:
18.61mm
Tiefe:
12.59mm
Serie:
Amplimite HDF-20
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 7183950, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 16586101, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
379
€ 14,99*
ab € 9,65*
€ 16,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,62*
€ 17,15*
€ 5,90*
ab € 12,52*
€ 33,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5746881-1
ab € 1,30*
Zubehör
TE Connectivity
5747223-3
ab € 2,16*
Zubehör
TE Connectivity
5205818-3
ab € 0,317*
Zubehör
TE Connectivity
745403-8
ab € 3,12*
Zubehör
TE Connectivity
5206514-1
ab € 2,26*
Zubehör
TE Connectivity
747275-1
ab € 0,467*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.