Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Axicom P2 Signalrelais Printrelais, 12V dc Spule, 1-poliger Schließer, 1.25A, 125V ac / 120V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Axicom P2 Signalrelais Printrelais, 12V dc Spule, 1-poliger Schließer, 1.25A, 125V ac / 120V dc, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-7181692
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23101D 106A201
EAN/GTIN:
     5059040556966
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 1,25 A
Schaltspannung AC max. = 125V ac
Schaltspannung DC max. = 120V dc
Schaltleistung DC max. = 30 W
Rastend = Nein
Tiefe = 10mm
Höhe = 11.5mm
Abmessungen = 15.4 x 11.5 x 10mm
Anschluss Typ = SMD
Schaltstrom = 1.25A
Spulenwiderstand = 700Ω

Serie W11. Schaltrelais für max. 1 A Schaltstrom Kontaktwerkstoff: AgPd Vollgekapselt Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit Schaltspannung: 24 Vdc, 125 Vac Abmessungen (mm): 11,5 x 10,5 x 15,5 Stiftlänge: 3,5 mm Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Best.-Nr. ; 256-1131 256-1131 und ; 256-1147 256-1147 mit asymmetrischer Anschlussbelegung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
1,25 A
Schaltspannung AC max.:
125V ac
Schaltspannung DC max.:
120V dc
Schaltleistung DC max.:
30 W
Rastend:
Nein
Tiefe:
10mm
Höhe:
11.5mm
Abmessungen:
15.4 x 11.5 x 10mm
Anschluss Typ:
SMD
Schaltstrom:
1.25A
Spulenwiderstand:
700Ω
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, ds-relais 12v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 7181692, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, V23101D106A201, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,21*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.