| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7181178 Herst.-Nr.: 1241380-1 EAN/GTIN: 5059040555891 |
| |
|
| | |
| Serie = AMP MCP 1.5K Gender = Buchse Kontaktbeschichtung = Zinn Kontaktmaterial = Kupfer, Nickel, Silizium Legierung Anschlussart = Crimp
Buchsen-Zeitgeberkontakte MCP 1.5K mit Einzeldraht-Abdichtungssystem (SWS), TE Connectivity. MCP 1.5K mit Einzeldraht-Abdichtungssystem (SWS) bestehen aus Kupferlegierung mit oberen Federn aus Stahl. Diese Buchsenkontakte MCP 1.5K haben eine Steck- und Trennkraft von 6 N, verfügen über eine 1,50 x 0.60 mm große Kontaktfläche und eine Drahtgröße von 0,5 bis 1,0 mm ;sup>2 ;/sup> – außer Bestell-Nr. ; 726-8938 726-8938 , diese nimmt Drahtgrößen von >1,0 bis 1,5 mm ;sup>2 ;/sup> auf. Diese Buchsenkontakte MCP 1.5K können auch mit der abgedichteten Steckverbinderserie in robuster Ausführung (HDSCS) verwendet werden. Weitere Informationen: | | Serie: | AMP MCP 1.5K | Gender: | Buchse | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Kontaktmaterial: | Kupfer, Nickel, Silizium Legierung | Anschlussart: | Crimp |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 7181178, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Kfz Anschlussklemmblöcke, TE Connectivity, 12413801, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Terminals |
| | |
| |