Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE HDP-20 Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Messing, Gold über Nickel, 26


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7180762
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     745254-7
EAN/GTIN:
     5059040458499
Suchbegriffe:
7180762
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
D-Sub Kontakte
Gender = Stecker
Kontaktmaterial = Messing
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Signal
Serie = AMPLIMITE HDP-20
Kontaktgröße = 20
Länge = 14.85mm

Te Connectivity HDP-20 Crimpkontakte. Die te Connectivity Steckverbinderkontakte der Serie HDP-20 wurden für das AMPLIMITE D-Sub-Steckverbindersystem entwickelt. Diese Serie von DF-Kontakten der Größe 20 ist sowohl in Stift- als auch in Buchsenoptionen erhältlich. Kontaktgröße: 20DF Stiftdurchmesser: 0,04 (1,02) Vergoldet für Qualität. Kompatible Werkzeuge: Crimpzange - ; 446-816 446-816 Einsetz-/Ausziehwerkzeug - ; 446-822 446-822
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktmaterial:
Messing
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Signal
Serie:
AMPLIMITE HDP-20
Kontaktgröße:
20
Länge:
14.85mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
91285-1
ab € 23,25*
Zubehör
TE Connectivity
1579007-9
ab € 94,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.