Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7167545
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7167545
EAN/GTIN:
     5056112085553
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 22Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.05W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = RS
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Widerstand Format 0201, RS-Serie. Dickschicht-Chipwiderstand mit einer besonders zuverlässigen Mehrschicht-Elektrodenkonstruktion, kompatibel mit allen Lötverfahren. Zu den Anwendungen des Widerstands gehören:. Telekommunikationsgeräte Radios und Kassettenrekorder, TV-Geräte Videokameras, Uhren, Taschenrechner Automobilindustrie Computer, Instrumente
Weitere Informationen:
Widerstand:
22Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.05W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
RS
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 7167545, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, RS020122R1%005W, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,01017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,75*
€ 229,3725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,55*
€ 227,9445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,35*
€ 212,2365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,50*
€ 205,275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,55*
€ 181,5345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.