Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cirrus Logic 24-Bit ADC CS5524-ASZ Quad, 617sps SSOP, 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cirrus Logic 24-Bit ADC CS5524-ASZ Quad, 617sps SSOP, 24-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7165864
Hersteller:
     Cirrus Logic
Herst.-Nr.:
     CS5524-ASZ
EAN/GTIN:
     5059045961642
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 4
Auflösung = 24-Bit
Abtastrate = 617sps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 24
Integrale Nichtlinearität = ±0.002%FSR
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur max. = 85 °Cmm

A/D-Wandler - Cirrus Logic
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
4
Auflösung:
24-Bit
Abtastrate:
617sps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
24
Integrale Nichtlinearität:
±0.002%FSR
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur max.:
85 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 7165864, Halbleiter, Datenwandler, Cirrus Logic, CS5524ASZ, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,10*
€ 12,27*
€ 6,90*
ab € 8,06*
€ 13,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.