Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cirrus Logic 24-Bit ADC CS5341-CZZ Dual, 192ksps TSSOP, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cirrus Logic 24-Bit ADC CS5341-CZZ Dual, 192ksps TSSOP, 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7165817
Hersteller:
     Cirrus Logic
Herst.-Nr.:
     CS5341-CZZ
EAN/GTIN:
     5059045566076
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 2
Auflösung = 24-Bit
Abtastrate = 192ksps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Digital Interface Typ = Seriell
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3,3 V, 5 V
Betriebstemperatur max. = 70 °C

A/D-Wandler - Cirrus Logic
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
2
Auflösung:
24-Bit
Abtastrate:
192ksps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Digital Interface Typ:
Seriell
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3,3 V, 5 V
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 7165817, Halbleiter, Datenwandler, Cirrus Logic, CS5341CZZ, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,56*
€ 12,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,73*
€ 24,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.