Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex, TVP MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 37-polig, 400 V ac, 550 V dc, Tafelmontage, Gehäuse 15,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7160342
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TVP00WCI1535P
EAN/GTIN:
     5059041873871
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 400 V ac, 550 V dc
Gehäusegröße = 15
Montagetyp = Tafelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Schraubkupplung
Steckergröße = Subminiature
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = TVP
Farbe = Grün°C

Rechteckflansch-Buchsen, Serie TV, Leiterplatte. Leiterplattenkontakte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
400 V ac, 550 V dc
Gehäusegröße:
15
Montagetyp:
Tafelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Schraubkupplung
Steckergröße:
Subminiature
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
TVP
Farbe:
Grün°C
Weitere Suchbegriffe: 7160342, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Socapex, TVP00WCI1535P, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,86*
€ 66,87*
€ 6,90*
ab € 50,69*
€ 74,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
418-6033-15R0501-04
ab € 39,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.