Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 6-polig, 600 V ac, 850 V dc, Kabelmontage, Gehäuse 11, MIL-DTL-38999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7160045
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TV06RW1198S
EAN/GTIN:
     5059041870870
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Betriebsspannung = 600 V ac, 850 V dc
Gehäusegröße = 11
Montagetyp = Kabelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Anschlussart = Crimp
Verbindungstyp = Schraubkupplung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebstemperatur min. = -65°C

Gerade Stecker Serie TV. Die Amphenol® MILDTL-38999 Serie III wurde für die schwierigsten Umgebungen und anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. • Steckverbinder mit Crimpkontakten geliefert • Schnelle Kupplung über ein dreigängiges Gewinde • Gehäuse → Gehäuse oder Metall → Metallboden • Verbesserte Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Betriebsspannung:
600 V ac, 850 V dc
Gehäusegröße:
11
Montagetyp:
Kabelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Anschlussart:
Crimp
Verbindungstyp:
Schraubkupplung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: 7160045, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Socapex, TV06RW1198S, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 30,09*
€ 45,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,19*
€ 67,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
418-6033-11P0501-04
ab € 35,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.