Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 6-polig, 400 V ac, 550 V dc, Kabelmontage, Gehäuse 9, MIL-DTL-38999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7160039
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TV06RW0935S
EAN/GTIN:
     5059041104210
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Betriebsspannung = 400 V ac, 550 V dc
Gehäusegröße = 9
Montagetyp = Kabelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Anschlussart = Crimp
Verbindungstyp = Schraubkupplung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebstemperatur min. = -65°C

Gerade Stecker Serie TV. Die Amphenol® MILDTL-38999 Serie III wurde für die schwierigsten Umgebungen und anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. • Steckverbinder mit Crimpkontakten geliefert • Schnelle Kupplung über ein dreigängiges Gewinde • Gehäuse → Gehäuse oder Metall → Metallboden • Verbesserte Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Betriebsspannung:
400 V ac, 550 V dc
Gehäusegröße:
9
Montagetyp:
Kabelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Anschlussart:
Crimp
Verbindungstyp:
Schraubkupplung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: 7160039, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Socapex, TV06RW0935S, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
418-6033-09P0501-04
ab € 129,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.