Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 1900R Drosselspule, 6,8 mH, ±10%, 290mA, Radial / R-DC 5.7Ω, Ø 12mm x 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7157251
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     19R685C
EAN/GTIN:
     5059041629492
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 6,8 mH
Gleichstrom max. = 290mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 5.7Ω
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 12mm
Höhe = 21mm
Abmessungen = 12 (Dia.) x 21mm
Anschlussraster = 6mm
Serie = 1900R
Betriebstemperatur min. = -40°C

Radiale Murata-Induktivität der Serie 1900R. Induktivitäten mit radialem Anschluss der Serie 1900R mit niedrigem Gleichstromwiderstand Leiterplattenmontage Vollständig verzinnte Leitungen Geeignet für Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Stromstärke wie Stromversorgungs- und Universalfilterdesigns
Weitere Informationen:
Induktivität:
6,8 mH
Gleichstrom max.:
290mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
5.7Ω
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
12mm
Höhe:
21mm
Abmessungen:
12 (Dia.) x 21mm
Anschlussraster:
6mm
Serie:
1900R
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7157251, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 19R685C, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.