Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 1900R Drosselspule, 100 μH, ±10%, 2.2A, Radial / R-DC 90mΩ, Ø 12mm x 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7157226
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     19R104C
EAN/GTIN:
     5059041870511
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 100 μh
drosselspule
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 2.2A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 90mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 12mm
Höhe = 21mm
Abmessungen = 12 (Dia.) x 21mm
Anschlussraster = 6mm
Serie = 1900R
Betriebstemperatur min. = -40°C

Radiale Murata-Induktivität der Serie 1900R. Induktivitäten mit radialem Anschluss der Serie 1900R mit niedrigem Gleichstromwiderstand Leiterplattenmontage Vollständig verzinnte Leitungen Geeignet für Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Stromstärke wie Stromversorgungs- und Universalfilterdesigns
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
2.2A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
90mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
12mm
Höhe:
21mm
Abmessungen:
12 (Dia.) x 21mm
Anschlussraster:
6mm
Serie:
1900R
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7157226, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 19R104C, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.