Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7157217
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     19R683C
EAN/GTIN:
     5059041866149
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 68 μH
Gleichstrom max. = 2.9A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 55mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 12mm
Höhe = 21mm
Abmessungen = 12 (Dia.) x 21mm
Anschlussraster = 6mm
Serie = 1900R
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Radiale Murata-Induktivität der Serie 1900R. Induktivitäten mit radialem Anschluss der Serie 1900R mit niedrigem Gleichstromwiderstand Leiterplattenmontage Vollständig verzinnte Leitungen Geeignet für Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Stromstärke wie Stromversorgungs- und Universalfilterdesigns
Weitere Informationen:
Induktivität:
68 μH
Gleichstrom max.:
2.9A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
55mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
12mm
Höhe:
21mm
Abmessungen:
12 (Dia.) x 21mm
Anschlussraster:
6mm
Serie:
1900R
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 7157217, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 19R683C, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.