Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 5000 Gleichtaktdrossel, 2,2 mH 500mA 7mm / -30 → +50%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7157096
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     50225C
EAN/GTIN:
     5059041071895
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 2,2 mH
Gleichstrom max. = 500mA
Länge = 7mm
Tiefe = 5.9mm
Höhe = 3.6mm
Abmessungen = 7 x 5.9 x 3.6mm
Toleranz = -30 → +50%
Gleichstromwiderstand max. = 400mΩ
Serie = 5000
Betriebstemperatur max. = +85°C

Murata-SMD-Gleichtaktdrosseln der Serie 5000. Kompakte SMT-Gleichtaktdrosseln Entwickelt zur Abschwächung von bis zu 100-MHz-Gleichtakt-Rauschen, wo eine Leitungsfilterung erforderlich ist UL-94V-0-Verpackungsmaterialien Anwendungen: Schwachstrom-Schaltnetzgeräte und Telekommunikationsanwendungen
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 mH
Gleichstrom max.:
500mA
Länge:
7mm
Tiefe:
5.9mm
Höhe:
3.6mm
Abmessungen:
7 x 5.9 x 3.6mm
Toleranz:
-30 → +50%
Gleichstromwiderstand max.:
400mΩ
Serie:
5000
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 7157096, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 50225C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.