Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 5000 Gleichtaktdrossel, 1 mH 700mA 9.3mm / -30 → +50%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions 5000 Gleichtaktdrossel, 1 mH 700mA 9.3mm / -30 → +50%
Artikel-Nr.:
     108EL-7157087
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     50105C
EAN/GTIN:
     5059041862202
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 700mA
Länge = 9.3mm
Tiefe = 5.9mm
Höhe = 4.4mm
Abmessungen = 9.3 x 5.9 x 4.4mm
Toleranz = -30 → +50%
Gleichstromwiderstand max. = 300mΩ
Serie = 5000
Betriebstemperatur min. = -40°C

Murata-SMD-Gleichtaktdrosseln der Serie 5000. Kompakte SMT-Gleichtaktdrosseln Entwickelt zur Abschwächung von bis zu 100-MHz-Gleichtakt-Rauschen, wo eine Leitungsfilterung erforderlich ist UL-94V-0-Verpackungsmaterialien Anwendungen: Schwachstrom-Schaltnetzgeräte und Telekommunikationsanwendungen
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
700mA
Länge:
9.3mm
Tiefe:
5.9mm
Höhe:
4.4mm
Abmessungen:
9.3 x 5.9 x 4.4mm
Toleranz:
-30 → +50%
Gleichstromwiderstand max.:
300mΩ
Serie:
5000
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7157087, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 50105C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.