Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 2200R Drosselspule, 47 mH, ±10%, 27mA, Radial / R-DC 169.4Ω, max. 250kHz, Ø 6.5mm x 10.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7156743
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     22R476C
EAN/GTIN:
     5059041226547
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 47 mH
Gleichstrom max. = 27mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 169.4Ω
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 6.5mm
Länge = 7.7mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 6.5 (Dia.) x 10.5mm
Resonanzfrequenz max. = 250kHz
Anschlussraster = 3mm
Serie = 2200R
Betriebstemperatur min. = -25°C

Radialer Murata-Induktor der Serie 2200R. Serie von Universalinduktoren Geeignet für Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Stromstärke Schlauch MIL-I-23053/5 Klasse I Vollständig verzinnte Leitungen, die mit Sn/Pb-Lötsystemen abwärtskompatibel sind
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 mH
Gleichstrom max.:
27mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
169.4Ω
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
6.5mm
Länge:
7.7mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
6.5 (Dia.) x 10.5mm
Resonanzfrequenz max.:
250kHz
Anschlussraster:
3mm
Serie:
2200R
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 7156743, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 22R476C, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.