Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anderson Power Products Batteriesteckverbinder, Buchse, 2 -Kontakte 220A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7153606
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     E16550-1008
EAN/GTIN:
     5059045351023
Suchbegriffe:
Batteriesteckverbinder
Steckergehäuse
anderson power products batterieste...
batteriesteckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 2
Nennstrom = 220A
Betriebsspannung = 600 V

APP DIN-Steckverbinder. Robuste, fortschrittliche Polymergehäuse DIN 43589-1 Spannungseingabe Steckkompatibilität mit Steckverbindern anderer Hersteller. Steckverbinder der APP "E"-Serie bieten dimensionale Kompatibilität für Druckluftschlauch und Hilfskontakte, die über die DIN 43589-1-Kompatibilität von Gehäusen und Hauptkontakten hinausgehen Versilberte, reine Kupferkontakte für geringsten Spannungsabfall und überlegene Leistung
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
2
Nennstrom:
220A
Betriebsspannung:
600 V
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 2-polig, 7153606, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Batterie Steckverbinder, Anderson Power Products, E165501008, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Battery Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 75 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 300 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 600 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anderson Power Products
E16450-0008
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.