Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon PW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 10V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7152489
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW1A222MHD
EAN/GTIN:
     5059043171333
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = PW

Radialkondensatoren Serie PW 6,3 bis 35 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
PW
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 2200 µf 10v, alu elko, nichicon alu elko, 7152489, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UPW1A222MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.