Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon CS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 82μF ±20% / 350V dc, Ø 18mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7152278
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCS2V820MHD
EAN/GTIN:
     5059043559247
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 82µF
Spannung = 350V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Toleranz = ±20%

Nichicon Serie CS Hohe Zuverlässigkeit. Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Nichicon CS-Serie sind Produkte mit hoher Zuverlässigkeit in Miniaturausführung, die eine Lebensdauer von 10.000 Stunden haben. Die CS-Serie verfügt über einen großen Temperaturbereich, einen Nennspannungsbereich von 200 bis 450 V und einen hohen Brummstrom. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Lange Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden Bleifreies Reflow-Löten
Weitere Informationen:
Kapazität:
82µF
Spannung:
350V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 350v, alu elko, nichicon alu elko, 7152278, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCS2V820MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.