Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon CS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 82μF ±20% / 250V dc, Ø 16mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7152246
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCS2E820MHD
EAN/GTIN:
     5059043001081
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 82µF
Spannung = 250V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Toleranz = ±20%

Nichicon Serie CS Hohe Zuverlässigkeit. Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Nichicon CS-Serie sind Produkte mit hoher Zuverlässigkeit in Miniaturausführung, die eine Lebensdauer von 10.000 Stunden haben. Die CS-Serie verfügt über einen großen Temperaturbereich, einen Nennspannungsbereich von 200 bis 450 V und einen hohen Brummstrom. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Lange Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden Bleifreies Reflow-Löten
Weitere Informationen:
Kapazität:
82µF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, nichicon alu elko, alu elko, alu elko 250v, 7152246, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCS2E820MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.