Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon CS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 250V dc, Ø 16mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7152240
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCS2E101MHD
EAN/GTIN:
     5059043658421
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 250V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Serie = CS

Nichicon Serie CS Hohe Zuverlässigkeit. Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Nichicon CS-Serie sind Produkte mit hoher Zuverlässigkeit in Miniaturausführung, die eine Lebensdauer von 10.000 Stunden haben. Die CS-Serie verfügt über einen großen Temperaturbereich, einen Nennspannungsbereich von 200 bis 450 V und einen hohen Brummstrom. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Lange Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden Bleifreies Reflow-Löten
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Serie:
CS
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elko 100µf 250v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 100uf, 7152240, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCS2E101MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 2,17*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 2,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.