Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Ölabscheider AM 300l/min. 0.7MPa, G1/4 Glasfaser G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7150717
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AM150C-F02D-T
EAN/GTIN:
     5059039836499
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
smc feinfilter
Anschlussverbindung = G1/4
Durchfluss typ. = 300l/min.
Serie = AM
Durchflussmenge typ. bei = 0.7MPa
Element Material = Glasfaser
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/4"
Betriebstemperatur min. = +5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebsdruck max. = 1,5 MPa
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck min. = 0.1MPa

AM 0,3-Mikron-Ölabscheider. Zur Verwendung mit anderen Luftaufbereitungselementen wie Wasserabscheidern und Koagulationsfiltern für gereinigte Luft, die frei von Verunreinigungen ist. Ölabscheider entfernen Staubpartikel bis zu einer Größe von 0,30 Mikrometern sowie Ölnebel. Sie sorgen für saubere Luft, die für Druckluftwerkzeuge, allgemeine pneumatische Systeme und Anwendungen geeignet ist, in denen die Entfernung von Staub und Ölpartikeln erforderlich ist. Filtrationsgröße 0,3 μm (95 % Partikelsammlung) Automatischer Wasserabscheider Minimaler Betriebsdruck 0,5 bar Prüfdruck 15 bar Temperaturbereich 5 bis 60 °C
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Durchfluss typ.:
300l/min.
Serie:
AM
Durchflussmenge typ. bei:
0.7MPa
Element Material:
Glasfaser
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/4"
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebsdruck max.:
1,5 MPa
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck min.:
0.1MPa
Weitere Suchbegriffe: feinfilter, feinfilter g1/4, 7150717, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Abscheider, SMC, AM150CF02DT, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Separators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,01*
€ 86,56*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,97*
€ 87,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,29*
€ 95,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.