Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon QR, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3300μF ±20% / 400V dc, Ø 63.5mm x 110mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7148746
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LQR2G332MSEG
EAN/GTIN:
     5059043871479
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3300µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 63.5 (Dia.) x 110mm
Höhe = 110mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 63.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 5000h
Serie = QR

Serie QR
Weitere Informationen:
Kapazität:
3300µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
63.5 (Dia.) x 110mm
Höhe:
110mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
63.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
5000h
Serie:
QR
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 400v 3300µf, alu elko, nichicon alu elko, 7148746, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LQR2G332MSEG, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.