Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7148736
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LQR2G222MSEF
EAN/GTIN:
     5059043876856
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 51 (Dia.) x 110mm
Höhe = 110mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 51mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 5000h
Serie = QRA

Serie QR
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
51 (Dia.) x 110mm
Höhe:
110mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
51mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
5000h
Serie:
QRA
Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko 400v 2200µf, alu elko, nichicon alu elko, 7148736, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LQR2G222MSEF, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.