Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon LNY, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3900μF ±20% / 450V dc, Ø 76.2mm x 95mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7148718
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LNY2W392MSEH
EAN/GTIN:
     5059043013022
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3900µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 76.2 (Dia.) x 95mm
Höhe = 95mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 76.2mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Nichicon Serie NY. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie NY von Nichicon sind Kondensatoren mit Schraubanschlussklemme zur Klemmbefestigung und bieten einen breiten Betriebstemperaturbereich und einen Nennkapazitätsbereich von 620 bis 22000 μF, hohe Brummstrombeständigkeit und eine besonders lange Lebensdauer von 2000 Stunden. Diese NY-Elektrolytkondensatoren sind für den Einsatz in industriellen Netzteilen für Wechselrichterkreise geeignet. Lastlebensdauer von 2000 Stunden Hoher Brummstrom Flammhemmend
Weitere Informationen:
Kapazität:
3900µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
76.2 (Dia.) x 95mm
Höhe:
95mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
76.2mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, nichicon alu elko, alu elko, alu elko 450vdc, 7148718, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LNY2W392MSEH, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 75 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.