Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsreferenz, 2.5 - 36V SOIC, 37 V max., Einstellbar, 8-Pin, ±1.0 %, Shunt, 100mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsreferenz, 2.5 - 36V SOIC, 37 V max., Einstellbar, 8-Pin, ±1.0 %, Shunt, 100mA
Artikel-Nr.:
     108EL-7147825
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL431AIDT
EAN/GTIN:
     5059042012774
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Nennspannung = 2.5 - 36V
Gehäusegröße = SOIC
Referenz-Typ = Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit = ±1.0 %
Montage-Typ = SMD
Topologie = Shunt
Ausgangsstrom max. = 100mA
Eingangsspannung max. = 37 V
Ausgangsspannung min. = 2.5 V
Ausgangsspannung max. = 36 V
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Breite = 3.9mm

Spannungsreferenz, einstellbar, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2.5 - 36V
Gehäusegröße:
SOIC
Referenz-Typ:
Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit:
±1.0 %
Montage-Typ:
SMD
Topologie:
Shunt
Ausgangsstrom max.:
100mA
Eingangsspannung max.:
37 V
Ausgangsspannung min.:
2.5 V
Ausgangsspannung max.:
36 V
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: 7147825, Halbleiter, Stromversorgung, Referenzspannungs-ICs, STMicroelectronics, TL431AIDT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage References
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.